品番 : EA763ZD-118
品名 : 385x280x594mm/27L シュレッダー(CD対応)
60分連続使用可能なクロスカットシュレッダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSD-C6018 |
|---|---|---|---|
| 投入幅 | 220mm | 細断枚数 | A4コピー用紙最大20枚(1度に細断できる最大枚数)※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。DVD・CD・カード/1枚 |
| 細断速度 | 2m/分 | 処理能力 | 125枚/分 |
| 細断形状 | 4×12mmミニクロスカット | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 550W | 電源コード長 | 約1.6m |
| サイズ | 385(W)×280(D)×594(H)mm | 重量 | 約14.7kg |
| ダストボックス容量 | 約27L収納枚数:約560枚(目安) | 連続使用時間 | 60分(60分休止後再運転可) |
| 騒音 | 約58dB | 細断可能なもの | コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス |
| ゴミ袋サイズ(市販品) | 45リットル以上使用推奨 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。 | |||
| A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 | |||
| 定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。 | |||
| 60分連続運転可能です。 | |||
| オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断します。終了すると自動的に停止します。 | |||
| 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 | |||
| 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 | |||
| 半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。 | |||
| 移動時に便利なキャスター付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,900 円(税抜)/ 65,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1940ページ | ||||
