品番 : EA763ZD-14
品名 : 368x283x572mm/21.0L シュレッダー
連続使用時間30分!大量の細断処理に最適
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSE-515 |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 1.6m/分(50/60Hz) | 細断能力 | A4用紙18枚 |
| ダストボックス容量 | 21L | 定格時間 | 約30分 |
| 細断形状 | 紙:クロスカット CD・カード:4分割 |
投入幅 | 紙:220mm(A4)、CD:124mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 290W(50/60Hz) |
| サイズ | 368(W)×283(D)×572(H)mm | 重量 | 11.0kg |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 機能 | メディア細断対応(CD・カード)、オートスタート&ストップ、逆転・正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)、オートリバース(過負荷自動逆転機能)、ダストボックススイッチ |
| 運転音 | 約57dB | 電源コード長 | 1.5m |
| 付属品 | 分別ケース | ||
| 大量の細断処理に最適 | |||
| カード・CDも細断できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,500 円(税抜)/ 67,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
