品番 : EA763ZD-18
品名 : 174x380x400mm/ 10L シュレッダー(ノイズレス)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSE-703NV |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 2.0m/分 (50/60Hz) | 細断能力 | 紙:A4用紙5枚 CD・カード:1枚 |
| ダストボックス容量 | 10L (A4コピー用紙 約150枚/5枚細断時) | 定格時間 | 約5分 |
| 細断形状 | 紙:マイクロカット CD:5分割 カード:3~5分割 |
投入幅 | 紙:220mm CD:123mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 125W(50/60Hz) |
| サイズ | 174(W)×380(D)×400(H)mm | 重量 | 6.8kg |
| 運転音 | 約60dB/無負荷時 | 機能 | オートスタート&ストップ、正逆転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)、オートリバース、ダクトボックススイッチ |
| 電源コード長 | 1.2m | 付属品 | 分別ケース |
| 耳障りな音がしない静音設計 | |||
| カード、CDも細断できます。 | |||
| スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス | |||
| インテリア性が高いデザインとカラー、細かく刻めるハイセキュリティーシュレッダー | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
