品番 : EA763ZD-27C
品名 : 380x290x604mm/30.0L シュレッダー
一度にA4コピー用紙を最大18枚細断できるオフィスシュレッダーです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OF18J |
|---|---|---|---|
| ダストボックス容量 | 約30L(A4コピー用紙:540枚) | サイズ | 380(W)×290(D)×604(H)㎜ |
| 細断速度 | 約4.0m/分(50Hz) 約4.6m/分(60Hz) |
細断能力 | A4コピー用紙:最大18枚 |
| 定格時間 | 15分 | 細断形状 | 約4×41mm(クロスカット) |
| 投入幅 | 約218mm(A4) | 投入口数 | 2 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 400W(50Hz)/490W(60Hz) |
| 重量 | 17.7㎏ | コード長 | 約1.6m |
| 機能 | オートリバース機能、オートクリーニング機能、強制細断機能 | 安全装置 | ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、緊急停止スイッチ |
| キャスター | 自在×4(前方2個ストッパー付) | ||
| 紙・プラスチック系カード・CD・DVDを細断できます。 | |||
| ◆オートリバース機能 細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 |
|||
| ◆強制細断機能 紙が詰まってしまったときに自動で強制細断できます。 |
|||
| ◆オートクリーニング機能 5回に1回自動で刃部分の細断クズを落とします。 |
|||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
