詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-28

品名 : 482x424x706mm/60.0L シュレッダー

カタログ訂正

26/04/07 ●大型商品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。) (No.57 1115)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
A3コピー用紙まで対応した大容量ダストボックスのオフィスシュレッダーです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OF325C
ダストボックス容量 約60L(A4コピー用紙 上質紙64g/m2 約960枚) サイズ(W×D×H)mm 482×424×706
細断速度 約2.8m/分(50Hz)
約3.0m/分(60Hz)
細断能力 A4用紙25枚
定格時間 60分 細断形状 クロスカット(4×40mm)
投入幅 約310mm(A3) 電源 100V(50/60Hz)
消費電力 600W(50Hz)、700W(60Hz) 重量 46kg
コードの長さ 約1.5m 機能 オープンランプ
オートリバース
スリープモード
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質 スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダー
ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。
連続使用可能時間は手差しで60分で、大量の書類もまとめて一気に処理できます。
◆オートリバース機能
紙が詰まるとランプが点灯し、カッターが逆転して詰まった紙を排出します。
◆マルチメーター
ごみ容量、内部温度、消費電力の目安を表示します。
ボディは高い耐久性を誇るスチール製
スムーズに移動できるキャスター付き
追加説明
カタログ価格

128,000 円(税抜)/ 140,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 07:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1938ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top