品番 : EA763ZD-3
品名 : 300x144x201mm/ 2.1L [卓上型]シュレッダー
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSE-DTM02LG |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 1.4m/分 (50/60Hz) | 細断能力 | A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) |
| ダストボックス容量 | 約2.1L(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時) | 定格時間 | 約3分(休止時間約40分) |
| 細断形状 | マイクロカット | 投入幅 | 156mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 25W(50/60Hz) |
| サイズ | 236(W)×136(D)×172(H)mm | 重量 | 2.0kg |
| 運転音 | 約64dB(無負荷時) | 待機電力 | 0.6W |
| アダプターコード長 | 1.8m | ||
| 引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。 | |||
| 専用ACアダプター付属 | |||
| 細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。 | |||
| 2×10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。 | |||
| コンパクトで簡単操作の電動シュレッダー | |||
| 微細なマイクロカットで個人情報も安心です。 | |||
| ※付属のACアダプター以外で使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
