品番 : EA763ZD-35F
品名 : 360x490x635mm/40.0L シュレッダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
細断収容枚数 | 500枚(A4用紙) | ダストボックス容量 | 40L |
---|---|---|---|
細断速度 | 2.4m/分(50Hz)、2.9m/分(60Hz) | 定格連続運転時間 | 15分 |
細断可能メディア | カード、CD、DVD | 細断方式 | マイクロクロスカット2x15mm |
投入口幅 | 225mm | 投入口厚 | 5mm |
最大細断枚数 | 手差し時:7枚※オート時最大300枚 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 300W | サイズ | 360(W)×490(D)×635(H)mm |
重量 | 19kg | 推奨ゴミ袋サイズ | 70L |
キャスター:自在(ストッパー付)×2 自在(ストッパー無)×2 (材質:プラスチック) |
|||
シュレッダの使用状況やトラブルはすべてスマートフォンがお知らせ | |||
快適なオフィス環境をサポートするスマートシュレッダー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
121,000 円(税抜)/ 133,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|
拡大