品番 : EA763ZD-35G
品名 : 410x465x775mm/60.0L オートフィードシュレッダー
仕様
| メーカー | アコ・ブランズ・ジャパン | 型番 | GCS300AFM-E |
|---|---|---|---|
| サイズ | 410(W)×465(D)×775(H)mm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 300W(50/60Hz) | 投入幅 | A4サイズ対応 (最大230mm) |
| 最大細断枚数 | A4コピー用紙 オートフィード時:300枚 手差し時:8枚 (50Hz/60Hz) |
定格細断枚数 | A4コピー用紙 8枚 (50Hz/60Hz) |
| 定格時間 | 60分 | 細断速度 | 2.2m/分(50/60Hz) |
| ダストボックス容量 | 60L (A4コピー用紙 約1100枚収納) | 細断形状 | 2×15mmのマイクロカット |
| 重量 | 23kg | ||
| 一度にA4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー | |||
| 用紙をセットし、フタを閉めれば、あとは自動細断。 細断量が多いオフィスでのシュレッダの作業を効率化 |
|||
| 省エネ、静音タイプ | |||
| 自在キャスター4個付 | |||
| スリープモード機能/ビンフルストップ機能/光センサー対応/オートカットオフ機能/ リバーススイッチ機能/オートスタート&ストップ機能/インターロックスイッチ機能/ オートリバース機能 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,800 円(税抜)/ 116,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
