品番 : EA763ZD-4
品名 : 236x136x172mm/ 3.6L [卓上型]シュレッダー
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSE-DTC01LG |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 1.45m/分(50/60Hz) | 細断能力 | 紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 |
| ダストボックス容量 | 紙:約3.6L(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時) ディスク・カード:約0.6L |
定格時間 | 約5分(休止時間約30分) |
| 細断形状 | 紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 |
投入幅 | 紙:220mm ディスク・カード:122mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 22W(50/60Hz) |
| サイズ | 300(W)×144(D)×201(H)mm | 重量 | 2.9kg |
| 待機電力 | 0W | 運転音 | 約60dB(無負荷時) |
| 電源コード長 | 1.2m | 付属品 | 分別ケース |
| 引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。 | |||
| 3×18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。 | |||
| 場所をとらない卓上タイプ | |||
| 紙もCDも自動で細断できます。 | |||
| A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。 | |||
| ステープラの針10号・11号そのまま細断可能 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
