品番 : EA763ZD-48A
品名 : 308x148x350mm/12.0L シュレッダー(静音)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSE-SM01GY |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 2.0m/分(50/60Hz) | 細断能力 | A4用紙3枚 |
| ダストボックス容量 | 12L(A4コピー用紙 約115枚/3枚細断時) | 定格時間 | 約5分(休止時間約45分) |
| 細断形状 | マイクロカット | 投入幅 | 216mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 100W(50/60Hz) |
| サイズ | 308(W)×148(D)×350(H)mm | 重量 | 3.7kg |
| 細断寸法 | 約2×12mm | 材質 | 本体:ABS・スチール ダストボックス:PP |
| 機能 | オートスタート&ストップ、正逆転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)、ダストボックススイッチ | 電源コード長 | 1.4m |
| 運転音が気にならない静音シュレッダのマイクロカット仕様 | |||
| 極小細断仕様 | |||
| スイッチ操作だけで自動細断が可能 | |||
| ステープラの針10号・11号そのまま細断可能 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 〈ご使用上の注意〉 取扱説明書を必ずお読みください 子供を本機に近づけないでください 最大細断枚数以下でご使用ください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1940ページ | ||||
