品番 : EA763ZD-5
品名 : 290x133x178mm/ 3.9L 3WAYハンドシュレッダー
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSH-303WH |
|---|---|---|---|
| 最大細断枚数 | 紙:2枚(コピー用紙64g/m2まで) CD・カード:1枚 |
ダストボックス容量 | 約4L |
| 細断形状 | 紙:マイクロカット(2×10mm) CD:3分割 カード:5分割 |
投入幅 | 紙:220mm CD:121mm カード:87mm |
| サイズ | 290(360)×133×178(H)mm ()は使用時 | 重量 | 2.3kg |
| 細断くずを捨てやすい引き出し式 | |||
| A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラにできます。 | |||
| 1台3役でCD・カードも細断可能です。 | |||
| プライバシー情報を簡単に細断処理できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
