詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-6

品名 : 293x144x178mm/ 3.3L 3WAYハンドシュレッダー

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NSH-101-WH
最大細断枚数 紙:1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)
CD・カード:1枚
※はがき(厚紙)は細断できません。
ダストボックス容量 約3.3L
細断形状 紙:クロスカット(約3×20mm)
CD:3分割
カード:4分割
投入幅 A4:213mm
CD:125mm
カード:57mm
サイズ 293(340)×144×178(H)mm ()は使用時 重量 1.8kg
材質 本体:ABS樹脂
ダストボックス:AS樹脂
その他:スチール樹脂
握って使う、手回し式のシュレッダーです。
クロスカットなので書類が細かくバラバラに
1台3役でA4用紙・CD・カードすべてカットできます。
プライバシー情報を簡単に細断処理できます。
追加説明
カタログ価格

4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1938ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top