品番 : EA763ZD-61
品名 : 435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
一度にA4コピー用紙150枚を自動細断可能。クロスカットタイプ
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AFS150C-H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 435(W)×355(D)×520(H)mm | 重量 | 約14kg |
| 材質 | ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール | キャスター材質 | ポリプロピレン |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | 定格消費電力 | 135W(50Hz)/145W(60Hz) |
| ダストボックス容量 | 約23.5L | コード長 | 約2m |
| 投入口 | 2箇所 | 投入幅 | 約218mm(A4)、約123mm(CD/DVD/カード) |
| 投入口幅 | 約3.0mm | カッターまでの距離 | 約95mm |
| 細断形状 | 紙:クロスカット(約4×10mm)、CD・DVD:3分割カット | 細断速度 | 1.6m/分(50Hz)、2.0m/分(60Hz) |
| 定格時間 | 約15分 | キャスター | 自在×2、自在(キャスター付)×2 |
| 安全装置 | ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ | ||
| 紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。 | |||
| 書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 |
|||
| ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。 |
|||
| スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。 | |||
| 紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,500 円(税抜)/ 77,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/06 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
