品番 : EA763ZD-62A
品名 : 435x355x710mm/39.0L オートフィードシュレッダー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AFS150HC |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | 定格消費電力 | 135W(50Hz) 145W(60Hz) |
| 待機電力 | 0.3W | 投入幅 | 約218mm(A4) |
| サイズ | 435(W)×355(D)×710(H)mm | 細断速度 | 1.6m/分(50Hz) 2.0m/分(60Hz) |
| 最大給紙枚数(自動裁断) | A4コピー用紙(上質紙64g/m2)150枚 | 定格細断枚数 | オート:A4コピー用紙150枚 手差し:A4コピー用紙6枚、ハガキ1枚、CD/DVD/カード1枚 |
| 定格時間 | 手差し15分(連続使用時間) | 細断形状 | クロスカット(約4×10mm) CD・DVD:3分割カット |
| ダストボックス容量 | 約39L(A4コピー用紙560枚) | コード長さ | 2m |
| 重量 | 15.5kg | キャスター | 自在×4 |
| 安全装置 | サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、過電流保護のオートストップ回路、トップカバースイッチ | 機能 | オートオフ機能、オートリバース機能、セルフクリーニング機能、空回り防止機能、スイングアーム機能 |
| 材質 | ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール | ||
| オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 | |||
| 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OK | |||
| スイングアーム搭載でダストボックス内の細断クズを均等にしてくれます。 | |||
| オフィスにうれしい静音設計 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
