品番 : EA763ZD-65
品名 : 440x372x754mm 60L オートフィードシュレッダー
音が気にならない静音設計(空転時45dB)のオートフィードシュレッダー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AF400M-45E |
|---|---|---|---|
| 定格細断枚数 | A4コピー用紙4枚 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙7枚 |
| 最大給紙細断枚数 | A4コピー用紙400枚(自動細断) | 定格連続使用時間 | 25分(手動細断時) |
| 細断サイズ | 約2×約15mm(マイクロクロスカット) | 細断速度 | 約2.1m/分 |
| 投入幅 | 226mm(紙投入口) | ダストボックス容量 | 60L(1200枚分) |
| サイズ | 440(W)×372(D)×754(H)mm | 電源コード長 | 約1.5m |
| 重量 | 17.5kg | 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 定格消費電力 | 150W | 待機電力 | 1.1W |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 材質 | ABS樹脂、PP、スチール |
| 安全装置 | 過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ | 機能 | 除電クリーンシステム、暗証ロック機能、オートリバース機能、オートクリーニング機能、オートオフ機能 |
| 細断くずの静電気を除電しダストボックスへの張り付き・ごみ捨て時の舞い上がりを抑制する除電クリーンシステム搭載 | |||
| 一度にコピー用紙400枚を自動細断可能で、音が気にならない静音設計(空転時40dB) | |||
| 約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理 | |||
| フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮 | |||
| 自動細断できる紙のサイズはA4~A5 | |||
| 自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付き | |||
| 細断状況が一目でわかりやすいLEDランプ搭載(オレンジ:動作中、青:待機状態、赤点滅:エラー) | |||
| 一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載 | |||
| オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転) | |||
| 10分間動作しないと細断可能ランプが消灯する、オートオフ機能搭載 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
