品番 : EA763ZD-66B
品名 : 357x239x560mm/22.0L シュレッダー(オートフィード付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AFSR100M |
|---|---|---|---|
| 細断能力 | A4コピー用紙7枚(手差し) 100枚(オート時) |
細断速度 | 約2.1m/分 |
| 定格時間 | 10分 | 細断形状 | マイクロクロスカット(2×10mm) |
| ダストボックス容量 | 22L | 投入幅 | 220㎜(A4) |
| 電源(50/60Hz) | 100V | 消費電力 | 110W(50/60Hz) |
| サイズ | 357(W)×239(D)×560(H)mm | 重量 | 9.5㎏ |
| 電源コード長 | 1.5m | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 機能 | オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能 | 安全装置 | ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ |
| 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン | ||
| A4コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダー | |||
| トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。 | |||
| 2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。 | |||
| 本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。 | |||
| 22Lの大容量ダストボックスでゴミ捨て回数を大幅削減。ゴミ袋を縁に引っ掛けて固定できるようになっています。 | |||
| 紙詰まりもお手入れもカンタン。 ローラー部分が開けられるので詰まった紙を簡単に取り出せます。 ローラーの拭き掃除もカンタン。 |
|||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| ※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
