品番 : EA763ZD-72
品名 : 345x515x560mm/33L オートフィードシュレッダー
カタログ訂正
25/10/01 ●キャスター:(誤)自在×2、自在(ストッパー付)×2→(正)自在×4(No.56 9047)
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-4657101 |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 手差し時:3.0m/分 自動細断時:約8分/250枚 |
細断能力 | A4用紙8枚 |
| ダストボックス容量 | 33L | 定格時間 | 20分 |
| 細断形状 | マイクロカット(2×14mm) | 投入幅 | 230mm(A4) |
| サイズ(W×D×H)mm | 345×515×560 | 重量(g) | 16.5kg |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 450W |
| キャスター | 自在×4 | 最大自動給紙枚数 | 250枚 |
| 最大細断枚数 | 10枚 | ダストボックス収納枚数 | 約250枚 |
| ゴミ袋サイズ | 70L以上(市販品)またはSサイズ(専用) | ダストボックスタイプ | 引き出し式 |
| 分別収納式くず箱 | なし | セキュリティレベル | P-5 |
| 省エネ機能 | スリープモード(無運転2分) | 動作音 | 60dB |
| コードサイズ | 1.5m | ||
| オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。 | |||
| 紙詰まり防止機能、ゴミ満タンセンサー付 | |||
| 9分以下でA4用紙250枚を自動で細断できます。 | |||
| カード(金属を除く)、ホチキス(11号針まで)の細断もできます。 | |||
| アキュフィード・システム…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。 | |||
| ビンフルセンサー…細断クズの量を感知して廃棄のタイミングをお知らせします。 | |||
| ワンタッチコントロール…触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネル。 | |||
| スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。 | |||
| 静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比) | |||
| オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,500 円(税抜)/ 124,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
代替品
![]() |
|

