品番 : EA763ZD-75A
品名 : 357x263x532mm/21L オートフィードシュレッダー
置くだけ自動細断150枚!自動細断コンパクトモデル
仕様
| メーカー | アスカ(Asmix) | 型番 | SF402M |
|---|---|---|---|
| 定格細断枚数 | 7枚(A4コピー用紙 50/60Hz) | 最大細断枚数 | 8枚(A4コピー用紙 50/60Hz) |
| 定格使用時間 | 30分間 | ダストボックス容量 | 約21L (7枚つつ細断時、約707枚/1枚つつオートフィード時、約177枚) |
| 給紙口幅 | 219mm | 消費電力 | 180W 50/60Hz |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | 材質 | ABS |
| マイクロカット細断寸法 | 2.0×13mm | 細断速度 | 約2.0m/分 50/60Hz |
| 機能 | ・オートリバース機構 ・電源スイッチ ・逆転スイッチ ・用紙/細断屑満杯センサー ・オートスタート&ストップ機構 ・手動細断スイッチ ・自動停止安全スイッチ ・温度ブレーカー ・警告ランプ |
サイズ | 357×263×532mm |
| 置くだけ自動細断150枚! | |||
| ゴミ捨て簡単。引き出し式ダストボックス | |||
| 静音タイプでデスクサイドで活躍 | |||
| 満杯になるとランプでお知らせ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,700 円(税抜)/ 51,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
