品番 : EA764-128
品名 : 170x150x0.3mm マウスパッド(ブラック)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-EC30BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 170×150×0.3 | 重量 | 8g |
カラー | ブラック | 材質 | 表面:再生PET(ポリエチレンテレフタレート) 裏面:低粘着ドット加工 |
光学式・ブルーLED・レーザー式対応 | |||
環境に優しい100%再生PET(ポリエチレンテレフタレート)を使用しています。焼却処理をしても塩素ガスやダイオキシンを発生しません。 | |||
表面に特殊ドット加工を施し、スムーズで確実なマウス操作が可能です。 | |||
裏面に滑り止め加工を施し、通常のマウス操作でマウスパッドが動くことはありません。 | |||
地球に優しい・人に優しいマウスパッドです。 | |||
<使用上の注意> ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/04/20 20:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1944ページ |
拡大