品番 : EA764-201A
品名 : 455x 70x24mm リストレスト(低反発/ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TOK-MU3NBK2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 455×70×24 | カラー | ブラック |
| 重量 | 234g | 材質 | 表面:ナイロン 内部:低反発ウレタン、SBR 底面:ポリウレタン |
| 低反発ウレタンを使用したフルキーボード対応のリストレスト。 | |||
| 通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆくっり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。 | |||
| 粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。 | |||
| 裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
