品番 : EA764-304
品名 : 430x320x120mm フットレスト
この商品はお客様組み立て品です。
可動式フットペダルとマッサージローラー付き
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FR7 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 約W430×D320×H120mm(高さをあげた時はH150mm) |
| 重量 | 約1.5kg | 材質 | HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) |
| フレームカラー | ブラック | 総耐荷重 | 20kg |
| 高さは2段階で調整可能です。 | |||
| 左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。 | |||
| 中央のマッサージローラーが脚の緊張をやわらげ、リフレッシュします。 | |||
| 4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。 | |||
| 左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。 | |||
| 耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
