品番 : EA764-306
品名 : 450x336x120mm フットレスト
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | MAT-003BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 450×336×120(水平時の高さ約90) | 重量(kg) | 1.78 |
| 材質 | 耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR) | 足置台角度 | 水平~15°(無段階調整) |
| カラー | ブラック | ||
| 足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。 | |||
| 突起が足裏に心地よいフットレスト幅広450mmサイズでゆったり使えます。 | |||
| 軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用 | |||
| オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート | |||
| デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。 | |||
| 足が置けることで太ももへの圧迫を軽減 | |||
| 接地面には滑り止め付き | |||
| 好みの角度に調節可能 | |||
| <ご使用上の注意> ※1 フットレストの角度を固定することはできません。 ※2 本製品の先端が床の上へ接触いたします。フローリング等の上で使用されると床面を傷つける可能性がございますのでご注意ください。 ※3 水平で安定した床の上で使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
