品番 : EA764A-118A
品名 : USBシガーチャージャー(アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR78CUN |
|---|---|---|---|
| サイズ | 89.3×48×33(H)mm | ケーブル長 | 約1.2m |
| 重量 | 約108g | コネクタ | アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2 |
| USBポート数 | 2ポート | 入力電圧 | DC12V/24V |
| 出力電圧 | DC5V | 定格出力 | アクセサリーソケット/5A(最大120W) ※1口あたり最大5A USBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A |
| 対応車種 | DC12V/24V マイナスアース車 ※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。 |
対応機器 | 最大5Aまでの出力で使用可能な機器 |
| 充電対応機器 | 各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、 その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 |
注意 | ※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 ※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。 |
| 付属品 | 両面テープ、取扱説明書・保証書 | ||
| 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 | |||
| アクセサリーソケットを増設できる2連ソケット | |||
| USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。 | |||
| USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 | |||
| 付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/22 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
