品番 : EA764A-136
品名 : スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)
仕様
| サイズ | 108×159(H)mm (ベースφ86mm) |
重量(g) | 325 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン樹脂、PVC、スチール | ||
| 運転中に携帯電話を安全に保持します。 | |||
| 首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。 | |||
| サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。 | |||
| サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすい。 | |||
| サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。 | |||
| アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。 | |||
| 車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。 | |||
| 垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/24 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1876ページ 2459ページ | ||||
