詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-138

品名 : スマホ用車載ホルダー (ワイヤレス充電Qi対応)

ワイヤレス充電機能とオート開閉機能を搭載したスマホスタンド!

仕様

メーカー デルタ 型番 D-2143
商品名 オートピックQi(チー) ホルダーサイズ 75(W)×37(D)×115(H)mm
適応サイズ 幅:61~78mm
厚み:15mm以下
耐荷重 300g以下
対応ルーバーサイズ 間隔:8mm以上
厚み:6mm以上
材質 ABS
重量 120g(ホルダー部のみ) 付属品 吸盤付き伸縮ホルダー、吹き出し口用ホルダー、USB充電コード
■ワイヤレス充電対応(Qi対応)
ワイヤレス充電対応のスマートフォンを置くと充電を開始します。(※ワイヤレス充電未対応の機種を置いても充電できません)
■タッチセンサー開閉
タッチセンサーに触れるとアームが自動開閉し、スマホをしっかりとホールドします。
■キャパシタ搭載
エンジンOFF後も一定時間アームの開閉操作が可能で、スマホを取り忘れても取り出しができます。
■2パターンの取付が可能
ダッシュボードに設置できる「アーム吸盤」とエアコン吹き出し口に設置できる「クリップ」のアタッチメントがセット
ボールジョイント式で360°調整が可能
アーム部分は長さ調節、上下180°以上の角度調整が可能
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/21 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2459ページ
ウェブカタログ画像
  • エアコン吹き出し口用ホルダー
  • インジケーター点灯説明

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top