品番 : EA764A-139
品名 : スマホ用マグネットホルダー(ワイヤレス充電Qi2対応)
仕様
| メーカー | デルタ | 型番 | D-2321 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オートピックQi(チー)2 | サイズ | φ58×35mm |
| 入力 | DC9V/1A-2.5A、5V/2A | 出力 | 15W/7.5W/5W |
| 対応ルーバーサイズ | 間隔:8mm以上 厚み:5mm以上 |
材質 | ABS、ガラス、亜鉛合金 |
| 重量 | 90g(ホルダー部のみ) | 付属品 | クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート |
| ■強力磁石で瞬時にスマホを固定 強力な磁石を搭載し、スマホをガッチリと固定しながらスマホの脱着がスムーズにできる吸着力を実現しました。 |
|||
| ■15Wワイヤレス急速充電対応 従来品Qi充電器の約2倍の速度で充電が可能です。 ※7.5W以上で充電を行う場合はQC(クイックチャージ)2.0以上またはPD(パワーデリバリー)の電源プラグを使用する必要があります。 |
|||
| ■クリップアダプター クリップは回転するので縦型・横型両方のルーバーに対応可能です。 |
|||
| ■Qi2正規認証取得済み製品 WPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。 |
|||
| ボールジョイント式で360°調整が可能 | |||
| 【対応スマートフォン】 15W:iPhone12(※iOS17.4以上)/iPhone13/iPhone13 PRO/iPhone14/iPhone14 PRO/iPhone15/iPhone15 PRO/iPhone16/iPhone16 PRO/HUAWEI MATE 20 PRO 7.5W:iPhone8/iPhoneX/iPhone11/iPhone12(iOS17.4以前)/iPhone12 mini/iPhone13 mini/GALAXY Z FOLD2 5G/NOTE10+/NOTE+20/S8/S20ULTRA/S23/V30 5W:PIXEL6PRO |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
