詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-140

品名 : [Qi準拠] ワイヤレス充電スタンド

Qiに対応したスマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格準拠のワイヤレス充電スタンド。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 WLC-STN17BK
サイズ W75×D75×H103mm 重量 約90g 
規格 Qi(チー)  入力 DC5V/2A
入力端子 microUSB Bコネクタメス 送電電力 5W(最大)
付属品 microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
Qiに対応したスマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格準拠のワイヤレス充電スタンド。
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠し、最大5Wまでの出力に対応した正規認証品のワイヤレス充電スタンドです。※「Qi(チー)」はWireless Power Consortiumの登録商標です。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。※機器によっては受電ユニット搭載位置によりうまく動作しない場合があります。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
<使用上のご注意> ※本製品はQi(チー)規格に準拠し設計していますが、すべての規格機器との互換性を保証しているものではありません。 ※スマートフォンなどにカバー類を装着していると、カバーなどの材質、厚みなどによって充電できない場合があります。確実に充電するには、カバーなどから取り出してください。 ※USBケーブルは付属していますが、USB充電器は付属していませんので別途5V/2A以上の出力に対応したUSB充電器をご購入ください。※5V/2A以上のUSB充電器に接続することで最大5Wまでのワイヤレス充電に対応します。※本製品は屋内専用です。 ※本製品には規格準拠機器以外のものを置かないでください。 ※本製品と充電する機器の間には金属などの異物を置かないでください。発熱や発火、やけどの原因になります。 ※磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/28 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1876ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top