品番 : EA764A-166
品名 : スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 60×145(H)mm (ベースφ65mm) |
材質 | プラスチック・樹脂 |
|---|---|---|---|
| 底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。 | |||
| 付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。 | |||
| フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。 | |||
| サイドアームは120mmまで調整可能。 | |||
| iPhone13対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/02 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
