品番 : EA764A-174A
品名 : カードリーダー(マルチタイプ/Type C)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3TCML40BKN |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-C | インターフェイス | USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。 |
スロット | SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1 |
| ケーブル長 | 10cm | サイズ | 59.5(W)×59(D)×16(H)mm |
| 重量 | 35g | 環境条件 | 動作時:温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時:温度0℃~45℃ |
| 4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。 | |||
| アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。 |
|||
| Windows&Mac両対応です。 | |||
| ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
