品番 : EA764A-176A
品名 : USB3.0 コンパクトカードリーダー(USB Type C)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3TCMS6BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-A USB Type-C |
インターフェイス | USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・ 8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11 Chrome OS Android 6.0~11 iPadOS 13~15 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPadのみの対応です。 |
重量 | 12g |
| サイズ | 80(W)×20(D)×11.2(H)mm | スロット | SDメモリーカード×1、microSDカードスロット×1 |
| 消費電流 | 動作時:200mA(MAX) スタンバイ時:40mA(MAX) |
環境条件 | 動作時:温度・湿度/0℃~40℃、0%~80% 保管時:温度・湿度/0℃~45℃、0%~90% |
| USB Type-CとUSB Aの両方で使えるSDカードリーダーです。 | |||
| USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタを搭載していて、パソコン以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 | |||
| キャップ2個付きで両側のコネクタをホコリなどから守ります。 | |||
| 最新規格USB Type-Cコネクタ採用のカードリーダーです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。 |
|||
| USB Type-Cコネクタは、表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 | |||
| SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)1TB対応です。 ※UHS-IIの高速転送には対応しません。 |
|||
| 電源不要のバスパワータイプです。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。 ※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
