詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-178A

品名 : USB3.0 カードリーダー(マルチタイプ)

コンパクトなマルチカードリーダ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADR-3ML39BKN
コネクタ USB Type-A インターフェイス USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7、
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、
Mac OS X 10.4~10.11
重量 35g
サイズ 59.5(W)×59(D)×16(H)mm スロット SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1
ケーブル長 10cm カラー ブラック
環境条件(結露なきこと) 動作時:温度0℃~40℃、湿度0%~80%
保管時:温度0℃~45℃
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。
Windows&Mac両対応です。 
ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
追加説明
カタログ価格

3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top