詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-181A

品名 : USB3.0 カードリーダー(SDカード用/ゴム製カバー付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADR-3SDUBKN
コネクタ USB Type-A インターフェイス USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0
スロット SDカード×1 対応OS Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
Chrome OS
重量 55g
サイズ 57(W)×65(D)×16(H)mm
ケーブル長 30cm
メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。
メディアを挿入したまま蓋ができます。
電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。
SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。 
電源不要のバスパワータイプです。
プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。
USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。
※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
Windows&Macの両対応です。
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top