品番 : EA764A-183
品名 : USB3.0 カードリーダー(マルチタイプ/1.2mケーブル付)
メディア間でのデータコピーができるマルチカードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3ML50BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 84.5(W)×40.6(D)×14(H)mm | カラー | ブラック |
| インターフェース | USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換) |
スロット | SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード |
| 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)※SD3.0(UHS-I)対応です。 | コネクタ | USB Type-A |
| インターフェイス | USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 |
| ケーブル長 | 1.2mm | 重量 | 32g |
| 5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。 | |||
| 5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。 | |||
| 前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。 | |||
| Windows&Mac両対応です。 | |||
| 約1.2mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
