品番 : EA764A-184
品名 : USB3.0 カードリーダー(超高速マルチタイプ)
UHS-Ⅱ対応に対応した高速USB3.0マルチカードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3ML35BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 消費電流 | 動作時/900mA(MAX)スタンバイ時/160mA(MAX) |
| スロット | SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1 | 環境条件(結露なきこと) | 動作時/温度 0~50℃、湿度 0~80%保管時/温度 0~70℃、湿度 0~60% |
| コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) |
| 対応OS | Windows 11・10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS |
ケーブル長 | 30cm |
| サイズ | 86(W)×53(D)×14.5(H)mm | 重量 | 54g |
| UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)カードリーダーです。 | |||
| 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 | |||
| SDカードが2枚同時に認識できます。 | |||
| 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 | |||
| ケーブルがなくならない直付けUSBケーブルです。 | |||
| SDXCメモリーカード512GB(UHS-II)に対応しています。 | |||
| 電源不要のバスパワータイプです。 | |||
| UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 | |||
| プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応したカードリーダーです。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するには、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。 | |||
| Windows&Mac両対応です ※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 | |||
| UHS-Ⅱ対応の超高速タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
