品番 : EA764A-190A
品名 : USB2.0 カードリーダー(マルチタイプ/ロングケーブル)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-ML19BKN |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB2.0 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1~10.11 Chrome OS |
スロット | SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード |
| ケーブル長 | 80cm | サイズ | 86(W)×53(D)×14.5(H)mm |
| 重量 | 51g | 通信速度 | 480Mbps、12Mbps、1.5Mbps |
| 直出しロングケーブルタイプ。 | |||
| ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 | |||
| 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 | |||
| 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 | |||
| 電源不要のバスパワータイプです。 | |||
| SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。 |
|||
| Windows&Mac両対応です。 | |||
| プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 | |||
| デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。 | |||
| USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
