詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-192

品名 : USB3.1 カードリーダー(UHS-Ⅱ対応/TypeC)

UHS-IIに対応したType-C SDカードリーダー。埃防止のコネクタキャップ付き

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADR-3TCSD4BK
<USBハブ>
インターフェース規格 USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
コネクタ形状 パソコン接続側/USB Type-C
<カードリーダー>
スロット SDメモリカード 最大対応メディア SDメモリカード/1TB
<共通仕様>
サイズ W32.5×D11×H44mm 重量 約14g
環境条件 動作時/温度 0~50℃、湿度 0~85%(結露なきこと)保管時/温度 0~55℃、湿度 0~85%(結露なきこと) セット内容 本体、取扱説明書、保証書
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USBポート(Type-Cコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15Android 6.0~12iPadOS 13~15
対応メディア 1TBまでのSDXCメモリーカード1TBまでのSDXCメモリーカード Class41TBまでのSDXCメモリーカード Class61TBまでのSDXCメモリーカード Class101TBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class1032GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)2GBまでのSDメモリーカード2GBまでのSDメモリーカード Class22GBまでのSDメモリーカード Class42GBまでのSDメモリーカード Class62GBまでのSDメモリーカード Class104GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。<対応メディアに関するご注意>※全てを同時に使用できません。※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので書き対応のOSを確認の上ご使用ください。Windows11・10・8.1・8・7macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6.5~10.11
UHS-Ⅱに対応したSDカードリーダーです。
デジカメで撮った写真をパソコンへ高速で転送することができます。
UHS-Ⅱ対応なのでUHS-Ⅰの3倍のスピードで転送することができます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。
Windows&Mac両対応です。
スロットカバー付きで、ホコリなどからスロット部を守ります。
コネクタキャップ付きです。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※UHS-Ⅰおよび従来のSDインターフェースでもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top