品番 : EA764A-194
品名 : USB3.1 カードリーダー(USB Aポート付)
Type-Cのスマートフォンやタブレットで使えるカードリーダー。マウスなどのUSB機器も使用できる。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3TCSDUGYN |
---|---|---|---|
<USBハブ> | |||
インターフェース規格 | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 | 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps |
コネクタ形状 | ダウンストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1パソコン接続側/USB Type-C | 供給電流 | 900mA |
<カードリーダー> | |||
スロット | microSDカード、SDメモリカード | 最大対応メディア | SDメモリカード/1TBmicroSDカード/1TB |
<共通仕様> | |||
サイズ | W53×D31×H8mm | 重量 | 約18g |
環境条件 | 動作時/温度 0~45℃、湿度 10~90%(結露なきこと)保管時/温度 0~70℃、湿度 10~90%(結露なきこと) | セット内容 | 本体、取扱説明書、保証書 |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Type-Cポート搭載のiPad、SurfaceシリーズChrome OS搭載パソコンUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB AまたはUSB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10~10.11ChromeOSAndroid 11~6iPadOS 15~13 |
スタイリッシュなアルミ筐体のカードリーダーです。 | |||
Type-Cのスマホやタブレットで使える。 | |||
タブレット(Type-C搭載のiPad、Surfaceなど)対応です。 | |||
スマートフォンをケースに付けていても取り付けることができるようにコネクタ部分が突出しています。 | |||
SD、microSD同時認識でメディア間でのデータ通信が可能です。 | |||
microSDスロットはプッシュ式コネクタを搭載し、出し入れがしやすくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 03:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1998ページ |