品番 : EA764A-196
品名 : USB3.2 カードリーダー(USB PD充電対応/Type C)
最大PD100Wの高速充電対応のType-Cカードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-5TCSDPW |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 1ポート | コネクタ形状(USB Type-Cメス) | 充電専用ポート/1ポート |
| スロット | SDメモリカード、microSDカード | 対応メディア規格 | SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD |
| 最大対応メディア | SDカード/1TB microSDカード/1TB |
電源供給方式 | バスパワー/セルフパワー(電源接続時) |
| ACアダプタ | 付属なし | ケーブル長 | 7cm |
| USB PD入力ポート | あり | USB PD最大入力 | 100W |
| 環境条件 | 動作時/温度 0~45℃、湿度 10~90%(結露無き事) 保管時/温度 0~55℃、湿度 10~90%(結露無き事) |
ドライバ | 不要 |
| サイズ | 約W52×D50×H11mm | 重量 | 約33g |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 Android 10~15 iOS 15~18 iPadOS 15~18 ChromeOS |
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
||
| USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。 | |||
| 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 | |||
| 高級感のあるアルミボディです。 | |||
| 追加でドライバーインストールなどは不要です。お使いのノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 | |||
| コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
