品番 : EA764A-197
品名 : USB3.2 カードリーダー(UHS-Ⅱ対応/Type C)
SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し高速のデータ転送が可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3TCML41BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB Type-C | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| ケーブル長 | 5cm | ケーブルタイプ | 一体型タイプ |
| スロット | SDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュ | 対応メディア規格 | SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD |
| 最大対応メディア | SDカード/1TB microSDカード/1TB コンパクトフラッシュ/512GB |
環境条件 | 動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと) |
| ドライバ | 不要 | サイズ | 約W65×D65×H12.7mm |
| 重量 | 約37.7g | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Type-Cポート搭載のiPad、Surfaceシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット ※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 iPadOS 15~18 iOS 15~18 Android 10~15 ChromeOS |
||
| microSDカードスロット(UHS-I対応)、SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。 | |||
| SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。 | |||
| SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。 | |||
| 追加でドライバーインストールなどは不要。お使いのノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 | |||
| 持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。 | |||
| 電源不要のバスパワータイプです。 | |||
| MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB Type-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。 ※microSDスロット、コンパクトフラッシュスロットはUHS-II非対応です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
