詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-201A

品名 : 15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセット

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTMH37BKN
サイズ(W×D×H)mm 15×21×60 重量(g) 11
周波数範囲 2.402~2.480GHz  通信距離 10m
※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。
充電時間 最大2時間 連続使用時間 通話時:最大約12時間
音楽再生時:最大約14.5時間
スタンバイ時:最大約230時間
※上記は理論値です。
※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
付属品 イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書 カラー ブラック
適合規格 Bluetooth 5.0 伝送方式 GFSK
送信出力 Class 2
※Class1の機器との接続も可能です。
電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー
対応コーデック SBC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP
充電ポート microUSB マイク感度 -44dB±3dB
対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器 再生周波数帯域 20~20000Hz
マイク指向性 全(無)指向性
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。
約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。
マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。
イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。
イヤーピース2個が付属しています。
3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1860ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top