詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-202A

品名 : 耳かけ式ヘッドセット(防水)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTMH41WBKN
サイズ(W×D×H)mm 54×62.5×23.5 重量(g) 11
周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10m
充電時間 最大2時間、
連続通話時間:約8.5時間
付属品 イヤーピース、充電用USBケーブル
電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.2(class 2)
伝送方式 GFSK  対応コーデック SBC
マルチポイント 対応 連続再生時間 最大12.5時間
連続待受時間 最大130時間 充電ポート microUSB
対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP 再生周波数帯域 20~20,000Hz
マイク感度 -44±2dB、f=1KHZ マイク指向性 無(全)指向性
防水規格 IPX4 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
Bluetooth 5.2に対応しています。
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。
スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。
パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。
マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1861ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top