品番 : EA764A-203
品名 : 26.7x18x24.4mm 超小型防水片耳イヤホン
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMH52BK |
|---|---|---|---|
| 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP | マイク指向性 | 無(全)指向性 |
| 電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間 | 付属品 | 充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース |
| 送信出力 | class2 ※class1の機器との接続も可能です。 | 伝送方式 | GFSK |
| 防水規格 | IPX4 | 適合規格 | Bluetooth Ver.5.0 |
| 通信距離 | 約10m | 連続通話時間 | 約5時間 |
| 充電時間 | 約2時間 | サイズ | 本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm |
| 重量 | 本体:4.3g、充電ケース:15.8g | ||
| 超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン | |||
| マイク付きでハンズフリー通話が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
