品番 : EA764A-207
品名 : 耳かけ式ヘッドセット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMH61BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 74×36×21 | 重量(g) | 約17 |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 最大約10m |
| 充電時間 | 約2時間 | 連続通話時間 | 約7時間 |
| 付属品 | 充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書 | 接続方式 | Bluetooth |
| 送信出力 | Class2 | 再生周波数帯域 | 20~20000Hz |
| 適合規格 | Bluetooth 5.3 | マイク感度 | -42±3dB |
| 伝送方式 | GFSK | 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |
| マイク指向性 | 無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性) | 充電ポート | USB Type-C |
| 電源 | リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続音楽再生最大時間/約6時間 連続通話最大時間/約7時間 連続待受最大時間/約60時間 |
対応機種 | Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。 ※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。 |
| 単一指向性の外付けマイク付きです。 | |||
| ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 | |||
| 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 | |||
| 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 | |||
| 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 | |||
| イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 | |||
| マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 | |||
| 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 | |||
| 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
