品番 : EA764A-222
品名 : [10ポート] USB充電器(高耐久/ブラック)
タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP68 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W159×D106×H35mm | 重量 | 約480g |
| 定格出力 | DC5V/20A(10ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大) | 定格入力 | AC100V 50/60Hz |
| ポート数 | 10 | 電源コード長 | 1m |
| プラグ形状 | 2P | 付属品 | AC電源コード・取扱説明書 |
| 最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 | |||
| USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。 | |||
| 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
