品番 : EA764A-224
品名 : [ 8ポート] USB充電器(スタンド一体型)
最大8台のタブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、スタンドとUSB充電器が一体になったUSB充電スタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-STN74BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸/W205×D125×H45mm(仕切り板・突起部除く)仕切板/W112×D3×H58mm(差込部除く) | 重量 | 本体:約630g、仕切板:約18g |
| 定格出力 | DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大) | 定格入力 | AC100V 50/60Hz |
| ポート数 | 8 | ケーブル長 | 1m |
| 付属品 | AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き) | ||
| 最大8台のタブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、スタンドとUSB充電器が一体になったUSB充電スタンド。 | |||
| USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 | |||
| 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 | |||
| 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 | |||
| 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 | |||
| 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
