品番 : EA764A-225
品名 : [ 6ポート] USB充電器(ホワイト)
タブレット、スマートフォンなどを最大6台まとめて充電できるUSBPD規格20Wの出力に対応したUSBType-C充電器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD98 |
|---|---|---|---|
| プラグ形状 | 2P | USBポート数 | 6ポート |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | セット内容 | 本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 |
| 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz | 定格出力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W) 【複数ポート同時使用時】 DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大) |
| USB PD | 対応 | USB出力端子形状 | USB Type-C |
| 合計最大出力 | 72W | USB PD最大対応出力 | 20W |
| 電源 | 本体内蔵型 | ON・OFFスイッチ | あり |
| サイズ | W145×D130×H32mm | 重量 | 約410g |
| ケーブル長 | 1.2m | 対応機種 | USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなどのUSB充電機器 ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 |
| 最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。 | |||
| USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。 | |||
| 各ポートごとに充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 | |||
| ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。 | |||
| 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 | |||
| 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
