品番 : EA764A-226
品名 : [C/10ポート] USB充電器(ブラック/冷却ファン付)
iPadやスマートフォンなどType-C充電機器を最大10台まとめて充電できる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD96 |
|---|---|---|---|
| プラグ形状 | 2Pアースコード付き | USBポート数 | 10ポート |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 定格出力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)※10ポート合計最大350Wまで | USB PD | 対応 |
| USB出力端子形状 | USB Type-C | 合計最大出力 | 350W |
| USB PD最大対応出力 | 60W | 通電確認LED | あり |
| ケーブル長 | 1.8m | 材質 | スチール |
| サイズ | W356×D197×H60mm | 重量 | 約2kg |
| セット内容 | 本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書 | 対応機種 | USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン |
| 最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 | |||
| USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 ※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。 |
|||
| iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 | |||
| 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 | |||
| 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 | |||
| 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 | |||
| 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 | |||
| 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 | |||
| 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,000 円(税抜)/ 85,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
