品番 : EA764A-230
品名 : Bluetoothヘッドセット(骨伝導/両耳/ヘッドバンド)
耳をふさがず周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTSH65BK |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth Ver.5.3 | 伝送方式 | GFSK |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 最大約10m |
| 送信出力 | class2 | 対応コーデック | SBC |
| マイク感度 | -38dB | 電源 | リチウムポリマーバッテリー |
| 連続使用時間 | 通話時:最大約8時間 音楽再生時:最大約6時間 スタンバイ時:最大約200時間 |
充電ポート | 専用端子 |
| 充電時間 | 2時間 | 対応プロファイル | HFP(ハンズフリー)・A2DP(オーディオ)・AVRCP |
| 再生周波数帯域 | 20~20000Hz | マイク指向性 | 単一指向性 |
| 防水規格 | IPX6 | SCMS-T | 対応 |
| サイズ | 約139(W)×110(D)×48(H)mm | 重量 | 約34g |
| 付属品 | 充電用ケーブル、耳栓、取扱説明書(保証書) | 対応機種 | Bluetooth対応のスマートフォン、パソコン、タブレット、iPad ※HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。 |
| 骨の振動によって音楽を聴ける「骨伝導」方式を採用したイヤホン | |||
| 単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減 | |||
| 口元にマイクが来るので集音性が高く、自分の声をきれいに拾って相手に届けることが可能 | |||
| 汗や雨にも強いIPX6の防水機能 | |||
| 周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます | |||
| 音に集中したい時に併用できる耳栓付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
