品番 : EA764A-238
品名 : [充電式] 耳掛集音器
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | AS-M001 |
---|---|---|---|
電源 | 充電台:DC5V 本体:ニッケル水素充電池1.2V 40mAh |
連続使用時間 | 約15時間 ※満充電時 |
充電時間 | 約6.5時間 | ボリューム | 音量調整3段階 |
入力端子 | microUSB端子 | サイズ(W×D×H)mm | 9×39×43 |
材質 | ABS樹脂 | 重量(g) | 約6(イヤーパッド除く) |
カラー | シャンパンゴールド | 付属品 | 充電台、microUSBケーブル、USB電源アダプター、イヤーパッドS・M・Lサイズ、収納ケース、掃除棒・掃除ブラシ×各1個、保護パッド×2個 |
電池交換不要、くりかえし使える充電式(連続15時間使用可能) | |||
重さわずか6g!軽量なので疲れにくい | |||
人の声が聴き取りやすい高音質 | |||
しっかり耳にフィット!低反発ウレタンイヤーパッド採用 | |||
左右両耳に対応 | |||
団らんに、TV鑑賞に、運動に様々なシーンに。 | |||
【注意】 ・本製品は医療機器ではありません。 ・充電池の交換はできません。 ・変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。 ・分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。 |
|||
【火災・感電・故障の原因】 ・本体に強い衝撃を与えないでください。 ・本体をベンジンやシンナーなどで拭かないでください。変形、変色の原因になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 12:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2125ページ |