詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-239

品名 : [単4x2本] イヤホン型集音器

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 AS-P001
電源 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続使用時間 約130時間
※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
最大音響利得 約35dB 最大音圧レベル 112dB
特性変化 3段階の切替可能(N・M・W) ユニットインピ―ダンス
イヤホンマイクプラグ φ3.5mm4極ミニプラグ サイズ(W×D×H)mm 45×14×92
重量(g) 約34g(電池、イヤホンマイク除く) カラー ネイビー
材質 ABS樹脂 付属品 イヤホンマイク(一体型)、イヤホンマイク(分離型)、ネックストラップ、収納ポーチ、イヤーピースS・M・L
10段階の音量調整が可能
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
単4形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
軽量、薄型デザインで利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
※本製品は医療機器ではありません。
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1864ページ
ウェブカタログ画像
  • こんな経験、最近ありませんか?
  • 高品位かつ携帯に便利な薄型デザイン\n※本商品はネイビーです。
  • 2種類のイヤホン
  • 3種類の音声モード
  • 音量増幅スイッチ搭載
  • セット内容

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top